Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konvektomatenblech 1/2, 65 mm GN-Konvektomatenblech aus Stahlblech, beidseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konvektomatenblech 1/2, 65 mm GN-Konvektomatenblech aus Stahlblech, beidseitig
Konvektomatenblech 1/2, 65 mm GN-Konvektomatenblech aus Stahlblech, beidseitig
Artikel-Nr.:
     2813-386-1467
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7125/065
EAN/GTIN:
     4003625712514
Suchbegriffe:
Konvektomatenblech
konvektomatenblech

Konvektomatenblech 1/2, 65 mm
GN-Konvektomatenblech aus Stahlblech, beidseitig beschichtet mit schwarzer Granit-Emaille, in zwei Ecken gelocht, schwere Qualität

Weitere Informationen:
Länge:
33 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
7 cm
Gewicht:
0.80 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
44 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,82*
€ 16,04*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,94*
€ 16,21*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.