Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konvektomatenblech 1/2, 40 mm GN-Konvektomatenblech aus Stahlblech, beidseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konvektomatenblech 1/2, 40 mm GN-Konvektomatenblech aus Stahlblech, beidseitig
Konvektomatenblech 1/2, 40 mm GN-Konvektomatenblech aus Stahlblech, beidseitig
Artikel-Nr.:
     2813-386-1466
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     7125/040
EAN/GTIN:
     4003625712507
Suchbegriffe:
Konvektomatenblech
konvektomatenblech
Konvektomatenblech 1/2, 40 mm
GN-Konvektomatenblech aus Stahlblech, beidseitig beschichtet mit schwarzer Granit-Emaille, in zwei Ecken gelocht, schwere Qualität

Weitere Informationen:
Länge:
32.50 cm
Breite:
26.50 cm
Höhe:
4.00 cm
Gewicht:
0.68 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 12,14*
€ 16,37*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 13,65*
€ 18,34*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.