Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saucendispenser mit Pumpe Saucendispenser (mit zwei Pumpenbehältern) aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saucendispenser mit Pumpe Saucendispenser (mit zwei Pumpenbehältern) aus
Saucendispenser mit Pumpe Saucendispenser (mit zwei Pumpenbehältern) aus
Artikel-Nr.:
     2813-386-1457
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1325/002
EAN/GTIN:
     4003625132527
Suchbegriffe:
GN-Pumpstation
Saucendispenser mit Pumpe
Saucendispenser (mit zwei Pumpenbehältern) aus Edelstahl, allseitig geschlossen, mit 100 mm tiefen GN 1/6 Einsätzen aus Polycarbonat, mit im Deckel integrierter Pumpe 1312 aus Polypropylen, für Portionsgröße 30 ml

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Länge:
36.00 cm
Breite:
20.00 cm
Höhe:
21.50 cm
Gewicht:
1.39 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 87,21*
€ 113,04*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 106,91*
€ 132,05*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,04*
€ 134,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,00*
€ 129,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,05*
€ 125,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,34*
€ 122,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.