Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel 32,5 cm, weiß zur Rührschüssel 6 l passend zur Rührschüssel 1340, aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckel 32,5 cm, weiß zur Rührschüssel 6 l passend zur Rührschüssel 1340, aus
Deckel 32,5 cm, weiß zur Rührschüssel 6 l passend zur Rührschüssel 1340, aus
Artikel-Nr.:
     2813-386-1244
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1341/280
EAN/GTIN:
     4003625134149
Suchbegriffe:
Rühr-Schüssel
Rührschüssel
contacto rührschüssel
rührschüssel

Deckel 32,5 cm, weiß zur Rührschüssel 6 l
passend zur Rührschüssel 1340, aus transparent-weißem Polypropylen Durchmesser: 28 cm

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
weiß
Durchmesser:
28 cm
Gewicht:
0.07 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
5
€ 4,95*
ab € 4,20*
€ 6,70*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 4,33*
€ 6,88*
18 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 6,40*
€ 9,77*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.