Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckköcher aus Edelstahl 18/10, für Lochausschnitte von 70 mm, schwere


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteckköcher aus Edelstahl 18/10, für Lochausschnitte von 70 mm, schwere
Besteckköcher aus Edelstahl 18/10, für Lochausschnitte von 70 mm, schwere
Artikel-Nr.:
     2813-386-120
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     2320/150
EAN/GTIN:
     4003625232029
Suchbegriffe:
Besteck-Köcher
Besteckköcher
contacto besteckköcher edelstahl
besteckköcher contacto
Besteckköcher aus Edelstahl 18/10, für Lochausschnitte von 70 mm, schwere Qualität Höhe: 15 cm, Durchmesser außen: 7 cm, Durchmesser oben:
8,5 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Gewicht:
0.27 kg
Weitere Suchbegriffe: besteckköcher edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 11,32*
€ 15,88*
3 Tage
21
€ 7,95*
ab € 11,66*
€ 16,33*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 17,18*
€ 23,72*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.