Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antihaft-Milchkanne, 0,35 l aus Edelstahl, mit PTFE Antihaft-Beschichtung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antihaft-Milchkanne, 0,35 l aus Edelstahl, mit PTFE Antihaft-Beschichtung,
Antihaft-Milchkanne, 0,35 l aus Edelstahl, mit PTFE Antihaft-Beschichtung,
Artikel-Nr.:
     2813-386-1179
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     103/035
EAN/GTIN:
     4003625010313
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender

Antihaft-Milchkanne, 0,35 l
aus Edelstahl, mit PTFE Antihaft-Beschichtung, besonders geeignet zum Herstellen, Ausgießen und Reinigen von Milchschaum für den Barista unempfindlich gegen Fingerabdrücke Volumen: 0,3 l, Höhe: 5,5 cm

Weitere Informationen:
Höhe:
6 cm
Gewicht:
0.16 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Volumen:
0.30 Liter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
200
€ 4,95*
ab € 8,64*
€ 12,55*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 8,90*
€ 12,90*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 9,27*
€ 13,38*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.