Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antihaft-Milchkanne, 0,6 l aus Edelstahl, mit PTFE Antihaft-Beschichtung,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antihaft-Milchkanne, 0,6 l aus Edelstahl, mit PTFE Antihaft-Beschichtung,
Antihaft-Milchkanne, 0,6 l aus Edelstahl, mit PTFE Antihaft-Beschichtung,
Artikel-Nr.:
     2813-386-1160
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     103/060
EAN/GTIN:
     4003625010320
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender

Antihaft-Milchkanne, 0,6 l
aus Edelstahl, mit PTFE Antihaft-Beschichtung, besonders geeignet zum Herstellen, Ausgießen und Reinigen von Milchschaum für den Barista unempfindlich gegen Fingerabdrücke Volumen: 0,6 l, Höhe: 11 cm

Weitere Informationen:
Höhe:
11 cm
Gewicht:
0.20 kg
Oberfläche:
antihaftbeschichtet
Volumen:
0.60 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 10,70*
€ 15,22*
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 11,02*
€ 15,64*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 11,46*
€ 16,20*
2 Tage
72
€ 9,90*
ab € 15,66*
€ 21,65*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.