Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Speiseglocke 26 cm mit Edelstahl-Knopfgriff aus Edelstahl 18/10, hochglänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Speiseglocke 26 cm mit Edelstahl-Knopfgriff aus Edelstahl 18/10, hochglänzend
Speiseglocke 26 cm mit Edelstahl-Knopfgriff aus Edelstahl 18/10, hochglänzend
Artikel-Nr.:
     2813-386-1113
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     6880/260
EAN/GTIN:
     4003625688055
Suchbegriffe:
Gar-Glocke
Garglocke
Glas-Cloche
Speise-Glocke

Speiseglocke 26 cm mit Edelstahl-Knopfgriff
aus Edelstahl 18/10, hochglänzend mit Griffknopf, schwere Qualität Durchmesser innen: 26,2 cm, Gesamthöhe: 15 cm, Durchmesser außen: 26,8 cm

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Höhe:
15 cm
Durchmesser:
26 cm
Gewicht:
0.68 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 26,86*
€ 36,72*
15 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 29,79*
€ 40,48*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 33,95*
€ 45,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.