| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-386-039 Herst.-Nr.: 1524/539 EAN/GTIN: 4003625952460 |
| |
|
| | |
| GastroNorm GN 1/1 HACCP Schneidbrett , hochdicht, mit Füßchen aus farbigem Polyethylen, nichttoxisch, spülmaschinengeeignet, hitzebeständig bis +90C, messerschonend, hygienisch, schwere Qualität Länge: 53 cm, Breite: 32,5 cm, Dicke: 2,5 cm, rot
Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Gewicht: | 3.77 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 24,64* | € 33,82* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 26,57* | € 36,12* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 28,13* | € 37,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|