Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätzlicher Einsatz zu Gewürzkasten (von diesen passen 4 Einsätze in den


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusätzlicher Einsatz zu Gewürzkasten (von diesen passen 4 Einsätze in den
Zusätzlicher Einsatz zu Gewürzkasten (von diesen passen 4 Einsätze in den
Artikel-Nr.:
     2813-386-003
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1120/075
EAN/GTIN:
     4003625112086
Suchbegriffe:
Gewürz-Box
Gewürz-Kasten
Gewürzbox
Gewürzkasten

Zusätzlicher Einsatz zu Gewürzkasten (von diesen passen 4 Einsätze in den Kasten) mit sechs 0,5 l-Dosen aus Polypropylen, Gehäuse und
Deckel aus Polycarbonat Länge: 14 cm, Breite: 11 cm, Höhe: 7 cm, Portionsgröße: 0,75 l

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Gewicht:
0.05 kg
Weitere Suchbegriffe: contacto gewürzkasten, gewürzbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 0,96*
€ 1,93*
Lager 2813
20
€ 4,95*
ab € 0,97*
€ 1,95*
5 Tage
21
€ 7,95*
ab € 1,08*
€ 2,15*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.