Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusätzlicher Einsatz zu Gewürzkasten (von diesen passen 6 Einsätze in den


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusätzlicher Einsatz zu Gewürzkasten (von diesen passen 6 Einsätze in den
Zusätzlicher Einsatz zu Gewürzkasten (von diesen passen 6 Einsätze in den
Artikel-Nr.:
     2813-386-002
Hersteller:
     Contacto Bander
Herst.-Nr.:
     1120/050
EAN/GTIN:
     4003625112079
Suchbegriffe:
Gewürz-Box
Gewürz-Kasten
Gewürzbox
Gewürzkasten

Zusätzlicher Einsatz zu Gewürzkasten (von diesen passen 6 Einsätze in den Kasten) mit sechs 0,5 l-Dosen aus Polypropylen, Gehäuse und
Deckel aus Polycarbonat Länge: 14 cm, Breite: 7,5 cm, Höhe: 7,5 cm, Portionsgröße: 0,5 l

Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Gewicht:
0.03 kg
Weitere Suchbegriffe: contacto gewürzkasten, gewürzbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 0,64*
€ 1,32*
Lager 2813
50
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 1,36*
4 Tage
21
€ 7,95*
ab € 0,72*
€ 1,48*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.