Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12-er Set Dessertglas 0,08L, D:6,8cm, H:10cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
12-er Set Dessertglas 0,08L, D:6,8cm, H:10cm
12-er Set Dessertglas 0,08L, D:6,8cm, H:10cm
Artikel-Nr.:
     2813-385-938
Hersteller:
     Zieher
Herst.-Nr.:
     5257
EAN/GTIN:
     4023174052572

12-er Set Dessertglas 0,08L, D:6,8cm, H:10cm

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Höhe:
1 cm
Durchmesser:
7 cm
Gewicht:
1.74 kg
Oberfläche:
glatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 6,92834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,96*
€ 123,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,32*
€ 122,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,36*
€ 120,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,67*
€ 118,61
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,14*
€ 98,94
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zieher
4584
ab € 61,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.