Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-er Set Schälchen 0,05L, 4,9x4,9x4,5cm Porzellan weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
4-er Set Schälchen 0,05L, 4,9x4,9x4,5cm Porzellan weiß
4-er Set Schälchen 0,05L, 4,9x4,9x4,5cm Porzellan weiß
Artikel-Nr.:
     2813-385-625
Hersteller:
     Zieher
Herst.-Nr.:
     3845
EAN/GTIN:
     4023174038453
Suchbegriffe:
Porzellan-Schale
Porzellan-Schüssel
Porzellanschale
Porzellanschälchen

4-er Set Schälchen 0,05L, 4,9x4,9x4,5cm Porzellan weiß

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
weiß
Länge:
5 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
5 cm
Gewicht:
0.50 kg
Form:
quadratisch
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Weitere Suchbegriffe: Porzellanschüssel, porzellan schale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 4,5825* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,01*
€ 29,76
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,92*
€ 29,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,59*
€ 28,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,74*
€ 27,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,54*
€ 26,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,33*
€ 21,81
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zieher
4385.22
ab € 15,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.