Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zieher Buffetdisplay CROSSLINE - galvanisierter Stahl, schwarz matt -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zieher Buffetdisplay CROSSLINE - galvanisierter Stahl, schwarz matt -
Zieher Buffetdisplay CROSSLINE - galvanisierter Stahl, schwarz matt -
Artikel-Nr.:
     2813-385-2878
Hersteller:
     Zieher
Herst.-Nr.:
     8320.31
EAN/GTIN:
     4023174213980
Suchbegriffe:
Buffet-Display
Buffet-Podest
Buffetdisplay
Buffetpodest

Zieher Buffetdisplay CROSSLINE - galvanisierter Stahl, schwarz matt - 49,5x49,5x31cm

Weitere Informationen:
Material:
Metall
Breite:
50 cm
Höhe:
31 cm
Gewicht:
1.92 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,48*
€ 248,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,84*
€ 247,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,22*
€ 241,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,83*
€ 234,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,12*
€ 197,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.