Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buffetständer 32x32x58,5cm, weiß, 18/10 massiver Edelstahl 18/10, quadratisch,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buffetständer 32x32x58,5cm, weiß, 18/10 massiver Edelstahl 18/10, quadratisch,
Buffetständer 32x32x58,5cm, weiß, 18/10 massiver Edelstahl 18/10, quadratisch,
Artikel-Nr.:
     2813-385-2415
Hersteller:
     Zieher
Herst.-Nr.:
     8305.58
EAN/GTIN:
     4023174209464
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

Buffetständer 32x32x58,5cm, weiß, 18/10
massiver Edelstahl 18/10, quadratisch, weiß (pulverbeschichtet)

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Farbe:
weiß
Länge:
32 cm
Breite:
32 cm
Höhe:
59 cm
Gewicht:
5.81 kg
Form:
quadratisch
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 690,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,60*
€ 986,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,06*
€ 978,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,55*
€ 921,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 739,85*
€ 880,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,43*
€ 821,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.