Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schale WINGS 34x22cm, H:48cm, gehämmert massiver Edelstahl 18/10, von Hand mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schale WINGS 34x22cm, H:48cm, gehämmert massiver Edelstahl 18/10, von Hand mit
Schale WINGS 34x22cm, H:48cm, gehämmert massiver Edelstahl 18/10, von Hand mit
Artikel-Nr.:
     2813-385-2363
Hersteller:
     Zieher
Herst.-Nr.:
     2169
EAN/GTIN:
     4023174021691

Schale WINGS 34x22cm, H:48cm, gehämmert
massiver Edelstahl 18/10, von Hand mit dem Hammer beschlagen, 6-fach poliert

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
22 cm
Breite:
34 cm
Höhe:
48 cm
Gewicht:
2.75 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 526,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,28*
€ 755,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 628,83*
€ 748,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 601,14*
€ 715,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 574,64*
€ 683,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,38*
€ 626,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.