Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasplatte 30x18x0,4cm, weiß, 1er spezialgehärtetes Sicherheitsglas, weiß,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glasplatte 30x18x0,4cm, weiß, 1er spezialgehärtetes Sicherheitsglas, weiß,
Glasplatte 30x18x0,4cm, weiß, 1er spezialgehärtetes Sicherheitsglas, weiß,
Artikel-Nr.:
     2813-385-2335
Hersteller:
     Zieher
Herst.-Nr.:
     1670.10
EAN/GTIN:
     4023174207927
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
gastronomie platten

Glasplatte 30x18x0,4cm, weiß, 1er
spezialgehärtetes Sicherheitsglas, weiß, gerundete Ecken, Kanten poliert, spülmaschinengeeignet, mit Gummifüßen (zum Selbstaufkleben), Unterseite kratzfest, 4 mm stark

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
30 cm
Breite:
18 cm
Gewicht:
0.52 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.