Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zieher Buffetständer SQUARELINE, 24x24x25,5cm, 18/10 massiver Edelstahl 18/10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zieher Buffetständer SQUARELINE, 24x24x25,5cm, 18/10 massiver Edelstahl 18/10,
Zieher Buffetständer SQUARELINE, 24x24x25,5cm, 18/10 massiver Edelstahl 18/10,
Artikel-Nr.:
     2813-385-2273
Hersteller:
     Zieher
Herst.-Nr.:
     8081.25
EAN/GTIN:
     4023174207415
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

Zieher Buffetständer SQUARELINE, 24x24x25,5cm, 18/10
massiver Edelstahl 18/10, quadratisch, hochglanzpoliert

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
24 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
26 cm
Gewicht:
2.50 kg
Form:
quadratisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 239,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,53*
€ 350,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,28*
€ 347,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,73*
€ 337,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,37*
€ 325,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,29*
€ 284,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.