Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zieher Buffetständer SQUARELINE, 24x24x13,5cm, 18/10 massiver Edelstahl 18/10,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zieher Buffetständer SQUARELINE, 24x24x13,5cm, 18/10 massiver Edelstahl 18/10,
Zieher Buffetständer SQUARELINE, 24x24x13,5cm, 18/10 massiver Edelstahl 18/10,
Artikel-Nr.:
     2813-385-2272
Hersteller:
     Zieher
Herst.-Nr.:
     8081.13
EAN/GTIN:
     4023174207392
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

Zieher Buffetständer SQUARELINE, 24x24x13,5cm, 18/10
massiver Edelstahl 18/10, quadratisch, hochglanzpoliert

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
24 cm
Breite:
24 cm
Höhe:
14 cm
Gewicht:
1.38 kg
Form:
quadratisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 157,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,65*
€ 234,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,23*
€ 233,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,97*
€ 228,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,21*
€ 221,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,81*
€ 187,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.