Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zieher Buffetständer STABLO H:30cm, Edelstahl 18/10, 3er massiver Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zieher Buffetständer STABLO H:30cm, Edelstahl 18/10, 3er massiver Edelstahl
Zieher Buffetständer STABLO H:30cm, Edelstahl 18/10, 3er massiver Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-385-2248
Hersteller:
     Zieher
Herst.-Nr.:
     8015.30
EAN/GTIN:
     4023174205282
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

Zieher Buffetständer STABLO H:30cm, Edelstahl 18/10, 3er
massiver Edelstahl 18/10, poliert, 10 mm stark, inkl. 6 rutschfesten Gummifüßen

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
31 cm
Breite:
27 cm
Höhe:
30 cm
Gewicht:
0.80 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,75*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 82,58334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 307,50*
€ 365,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 304,92*
€ 362,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 296,18*
€ 352,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 284,59*
€ 338,66
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 247,75*
€ 294,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.