Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zieher Buffetständer STABLO H:13,5cm, Edelstahl 18/10,3er massiver Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zieher Buffetständer STABLO H:13,5cm, Edelstahl 18/10,3er massiver Edelstahl
Zieher Buffetständer STABLO H:13,5cm, Edelstahl 18/10,3er massiver Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-385-2245
Hersteller:
     Zieher
Herst.-Nr.:
     8014.13
EAN/GTIN:
     4023174207163
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

Zieher Buffetständer STABLO H:13,5cm, Edelstahl 18/10,3er
massiver Edelstahl 18/10, poliert, 8 mm stark, inkl. 6 rutschfesten Gummifüßen

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl 18/10
Länge:
18 cm
Breite:
16 cm
Höhe:
14 cm
Gewicht:
0.26 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 51,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 190,13*
€ 226,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,81*
€ 225,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 185,79*
€ 221,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,35*
€ 214,62
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 153,60*
€ 182,78
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.