Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-er Set Löffelbank MODUL Melamin 20x5x4cm mattschwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
2-er Set Löffelbank MODUL Melamin 20x5x4cm mattschwarz
2-er Set Löffelbank MODUL Melamin 20x5x4cm mattschwarz
Artikel-Nr.:
     2813-385-1528
Hersteller:
     Zieher
Herst.-Nr.:
     4585
EAN/GTIN:
     4023174045857

2-er Set Löffelbank MODUL Melamin 20x5x4cm mattschwarz

Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
schwarz
Länge:
20 cm
Breite:
5 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.09 kg
Form:
rechteckig
Oberfläche:
mattiert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 11,115* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,54*
€ 36,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,34*
€ 36,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,66*
€ 34,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,56*
€ 32,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,21*
€ 32,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,23*
€ 26,45
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Zieher
4584
ab € 61,79*
Sonstiges
Zieher
5405
ab € 20,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.