Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Lager 2813
>
Gedeckter Tisch
>
Buffet & Servieren
>
Buffetsystem Modul
>
Artikel
2-er Set Tablett MODUL Melamin 95,5x28x1,8cm mattschwarz
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2813-385-1526
Hersteller:
Zieher
Herst.-Nr.:
4583
EAN/GTIN:
4023174045833
2-er Set Tablett MODUL Melamin 95,5x28x1,8cm mattschwarz
Weitere Informationen:
Material:
Melamin
Farbe:
schwarz
Länge:
95.50 cm
Breite:
28.00 cm
Höhe:
1.80 cm
Gewicht:
1.99 kg
Form:
rechteckig
Oberfläche:
mattiert
... >
Gedeckter Tisch
>
Buffet & Servieren
>
Buffetsystem Modul
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 212,29*
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 81,835* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 212,29*
€ 252,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 204,64*
€ 243,52
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 199,63*
€ 237,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 197,46*
€ 234,98
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 193,56*
€ 230,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 163,67*
€ 194,77
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
2-er Set Tablett MODUL Melamin 53x28x1,8cm mattschwarz
Zieher
4581
€ 126,38*
Sonstiges
2-er Set Zieher Tablett Melamin mattschwarz Maße: 32,5 x 17,6 x 1,8 cm
Zieher
4587
€ 62,24*
Sonstiges
2er Set Tablett MODUL Melamin 72,5x28x1,8cm mattschwarz
Zieher
4582
€ 167,32*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.