Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserkelch ELEGANCE Inhalt 31 cl, Höhe 179 mm, Durchmesser 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wasserkelch ELEGANCE Inhalt 31 cl, Höhe 179 mm, Durchmesser 80 mm
Wasserkelch ELEGANCE Inhalt 31 cl, Höhe 179 mm, Durchmesser 80 mm
Artikel-Nr.:
     2813-384-830
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 50143
EAN/GTIN:
     0026102763278
Suchbegriffe:
Mineralwasser-Glas
Mineralwasser-Kelch
Mineralwasserglas
Mineralwasserkelch

Wasserkelch ELEGANCE
Inhalt 31 cl, Höhe 179 mm, Durchmesser 80 mm


Weitere Informationen:
Material:
Glas
Gewicht:
0.17 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
36
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,32*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 3,47*
€ 4,71*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 155,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.