Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sektschale ELEGANCE 16cl Höhe 122 mm, Durchmesser 89 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sektschale ELEGANCE 16cl Höhe 122 mm, Durchmesser 89 mm
Sektschale ELEGANCE 16cl Höhe 122 mm, Durchmesser 89 mm
Artikel-Nr.:
     2813-384-829
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC 37652
EAN/GTIN:
     0026102763292
Suchbegriffe:
Champagner-Schale
Champagnerschale
Sekt-Schale
Sektschale

Sektschale ELEGANCE 16cl Höhe 122 mm, Durchmesser 89 mm


Weitere Informationen:
Material:
Glas
Gewicht:
0.13 kg
Weitere Suchbegriffe: arcoroc sektschalen, champagnerschale
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,31*
9 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 3,46*
€ 4,52*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 206,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.