Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcoroc Intensity White Baril Obertasse 25cl, in der Farbe Weiß, aus Opal,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arcoroc Intensity White Baril Obertasse 25cl, in der Farbe Weiß, aus Opal,
Arcoroc Intensity White Baril Obertasse 25cl, in der Farbe Weiß, aus Opal,
Arcoroc Intensity White Baril Obertasse 25cl, in der Farbe Weiß, aus Opal,
Artikel-Nr.:
     2813-384-6423
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC Q3634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Arcoroc Intensity White Baril Obertasse 25cl, in der Farbe Weiß, aus Opal, Stapelbar Mikrowellen- und Spülmaschinen geeignet
INTENSITY überzeugt mit seinem zeitlosen, eleganten Stil. Die perfekte Balance zwischen Tellerrand und Nutzfläche bewirken ein stimmiges Bild für Ihren Gast.


Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Länge:
11 cm
Breite:
8 cm
Höhe:
8 cm
Gewicht:
0.30 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,82*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.