| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-384-6368 Herst.-Nr.: P 52820F EAN/GTIN: 4250447509093 |
| |
|
| | |
| Pasabahce Timeless Longdrink 30cl; 0,2l /-/, Glas TIMELESS gibt mit ihrer Vintage-Struktur jedem Getränk eine besondere Note! Diese Becherserie wird ergänzt durch ein Mixing Glas und einen Krug. Zudem gibt es dazu eine korrespondierende Stielglasserie.
Weitere Informationen: | | Material: | Glas | Länge: | 7 cm | Breite: | 7 cm | Höhe: | 14 cm | Gewicht: | 0.41 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,43* | € 4,49* | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 5,20* | ab € 4,03* | € 5,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 53,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|