Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bormioli Rocco Grangusto White Steakteller 31,7x26,2cm, weiß, Opalglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bormioli Rocco Grangusto White Steakteller 31,7x26,2cm, weiß, Opalglas
Bormioli Rocco Grangusto White Steakteller 31,7x26,2cm, weiß, Opalglas
Artikel-Nr.:
     2813-384-5925
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     431290FTB121990
EAN/GTIN:
     8411712767082

Bormioli Rocco Grangusto White Steakteller 31,7x26,2cm, weiß, Opalglas
Grangusto: Die Kollektion, die entwickelt wurde, um den neuesten Bedürfnissen der internationalen Küche gerecht zu werden.
Extreme Vielseitigkeit gepaart mit maximaler Funktionalität.

Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Länge:
32 cm
Breite:
26 cm
Höhe:
3 cm
Gewicht:
0.80 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,20*
€ 4,30*
15 Tage
unbekannt
12
€ 5,20*
ab € 3,29*
€ 4,41*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 25,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.