Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Islande FH36 Longdrink 36cl 0,2l /-/ Arcoroc transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Islande FH36 Longdrink 36cl 0,2l /-/ Arcoroc transparent
Islande FH36 Longdrink 36cl 0,2l /-/ Arcoroc transparent
Islande FH36 Longdrink 36cl 0,2l /-/ Arcoroc transparent
Artikel-Nr.:
     2813-384-561
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC J4226F
EAN/GTIN:
     4250447504197
Suchbegriffe:
Highball-Glas
Highballglas
Longdrink-Becher
Longdrink-Glas

Islande FH36 Longdrink 36cl 0,2l /-/ Arcoroc transparent


Weitere Informationen:
Gewicht:
0.29 kg
geeicht, Füllstrich:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 1,34*
€ 1,99*
Lager 2813
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 1,49*
€ 2,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 50,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.