Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bonna Aura Blackberry Rita Untertasse 12cm, Handbemalt, lila, Porzellan AURA,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bonna Aura Blackberry Rita Untertasse 12cm, Handbemalt, lila, Porzellan AURA,
Bonna Aura Blackberry Rita Untertasse 12cm, Handbemalt, lila, Porzellan AURA,
Artikel-Nr.:
     2813-384-5605
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     ABBRIT02KT
EAN/GTIN:
     8697700123133
Suchbegriffe:
Espresso-Untere
Espresso-Untertasse
Espressountere
Espressountertasse

Bonna Aura Blackberry Rita Untertasse 12cm, Handbemalt, lila, Porzellan
AURA, eine umfangreiche Porzellanserie, welche in acht Farben erhältlich ist. Die Farben wirken einzeln, aber auch in der Kombination untereinander sehr stimmig und verleihen Ihren Kreationen das gewisse Etwas.

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Farbe:
lila
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.13 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 4,58*
15 Tage
unbekannt
6
pro Stück
€ 5,20*
ab € 4,19*
€ 5,64*
2 Tage
11
1
pro Packung
€ 9,90*
ab € 17,76*
€ 24,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 27,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bonna
ABBRIT02KF
ab € 4,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.