Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Longdrinkglas ISLANDE, Inhalt: 0,29 Liter, Höhe: 145 mm, Durchmesser: 62 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Longdrinkglas ISLANDE, Inhalt: 0,29 Liter, Höhe: 145 mm, Durchmesser: 62 mm,
Longdrinkglas ISLANDE, Inhalt: 0,29 Liter, Höhe: 145 mm, Durchmesser: 62 mm,
Longdrinkglas ISLANDE, Inhalt: 0,29 Liter, Höhe: 145 mm, Durchmesser: 62 mm,
Artikel-Nr.:
     2813-384-547
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC J3308
EAN/GTIN:
     0026102078082
Suchbegriffe:
Highball-Glas
Highballglas
Longdrink-Becher
Longdrink-Glas

Longdrinkglas ISLANDE, Inhalt: 0,29 Liter, Höhe: 145 mm, Durchmesser: 62 mm, Arcoroc Professional.


Weitere Informationen:
Material:
Glas
Farbe:
durchsichtig / transparent
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
0.28 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
294
6
€ 4,95*
ab € 1,38*
€ 2,03*
9 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 1,39*
€ 2,04*
2 Tage
5230
6
€ 9,90*
ab € 1,60*
€ 2,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 12,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FRIES
IH 6X6/155 GRAU
ab € 54,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.