Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Madera Mint Gourmet Untertasse 12 cm, aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Madera Mint Gourmet Untertasse 12 cm, aus Porzellan
Madera Mint Gourmet Untertasse 12 cm, aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-384-5254
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     MDRMTGRM02KT
EAN/GTIN:
     8697700065082
Suchbegriffe:
Unter-Tasse
Untertasse
untertasse

Madera Mint Gourmet Untertasse 12 cm, aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
12 cm
Breite:
12 cm
Höhe:
2 cm
Gewicht:
0.14 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 3,96*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 4,00*
€ 5,28*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 23,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.