Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cocktail Party Gin Tonic Kelch 62cl, ARCOROC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cocktail Party Gin Tonic Kelch 62cl, ARCOROC
Cocktail Party Gin Tonic Kelch 62cl, ARCOROC
Artikel-Nr.:
     2813-384-4782
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC P8064
EAN/GTIN:
     0883314789454

Cocktail Party Gin Tonic Kelch 62cl, ARCOROC

Weitere Informationen:
Material:
Glas
Länge:
11 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
20 cm
Gewicht:
0.30 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 2,09*
€ 2,88*
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 3,39*
€ 4,63*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 27,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.