Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

New York FH40 Longdrink 40cl, 0,3l /-/ mit Füllstrich - Arcoroc Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
New York FH40 Longdrink 40cl, 0,3l /-/ mit Füllstrich - Arcoroc Transparent
New York FH40 Longdrink 40cl, 0,3l /-/ mit Füllstrich - Arcoroc Transparent
Artikel-Nr.:
     2813-384-4228
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC N4136F
EAN/GTIN:
     4250447507280
Suchbegriffe:
Highball-Glas
Highballglas
Longdrink-Becher
Longdrink-Glas

New York FH40 Longdrink 40cl, 0,3l /-/ mit Füllstrich - Arcoroc Transparent (gehärtet)


Weitere Informationen:
Höhe:
16 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.43 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,7375*
€ 4,8375*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 26,78004*
€ 36,22002*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,8375*
€ 5,7566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,6575*
€ 5,5424
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,7375*
€ 4,4476
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 116,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.