Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rock Bar Lounge Peach Longdrink 37cl * - stapelbar (pfirsichfarben) - Bormioli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rock Bar Lounge Peach Longdrink 37cl * - stapelbar (pfirsichfarben) - Bormioli
Rock Bar Lounge Peach Longdrink 37cl * - stapelbar (pfirsichfarben) - Bormioli
Artikel-Nr.:
     2813-384-2738
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     418980BAA121990
EAN/GTIN:
     8411712759766
Suchbegriffe:
Highball-Glas
Highballglas
Longdrink-Becher
Longdrink-Glas

Rock Bar Lounge Peach Longdrink 37cl * - stapelbar (pfirsichfarben) - Bormioli Rocco (gehärtet)


Weitere Informationen:
Höhe:
12 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.30 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,3675*
€ 4,3675*
15 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 21,37002*
€ 29,22*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 4,3675*
€ 5,1973
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2175*
€ 5,0188
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,3675*
€ 4,0073
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 104,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.