Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sestriere Bibita Glas - Becher, Kapazität 37cl. Von Bormioli Rocco. Höhe ca.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sestriere Bibita Glas - Becher, Kapazität 37cl. Von Bormioli Rocco. Höhe ca.
Sestriere Bibita Glas - Becher, Kapazität 37cl. Von Bormioli Rocco. Höhe ca.
Artikel-Nr.:
     2813-384-2729
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     390390B31021990
EAN/GTIN:
     8004360025453
Suchbegriffe:
Latte Macchiato Becher
Latte Macchiato-Glas
Macchiato-Becher
Macchiato-Glas

Sestriere Bibita Glas - Becher, Kapazität 37cl. Von Bormioli Rocco. Höhe ca. 14,3 cm, Durchmesser ca. 7,8 cm


Weitere Informationen:
Höhe:
14 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.34 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 1,78*
€ 2,55*
16 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 1,83*
€ 2,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 15,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.