Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tokio Uni Rechteckplatte 36x21cm * - weiß - Saturnia Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tokio Uni Rechteckplatte 36x21cm * - weiß - Saturnia Porzellan
Tokio Uni Rechteckplatte 36x21cm * - weiß - Saturnia Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-384-2634
Hersteller:
     Saturnia Porzellan
Herst.-Nr.:
     20484#001
EAN/GTIN:
     8003342022589
Suchbegriffe:
Gastronomie-Platten
Gastronomieplatten
Platte Gastronomie
gastronomie platten

Tokio Uni Rechteckplatte 36x21cm * - weiß - Saturnia Porzellan


Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Breite:
21 cm
Höhe:
4 cm
Durchmesser:
36 cm
Gewicht:
1.08 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 13,19*
€ 16,03*
13 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 13,19*
€ 16,03*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 96,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.