Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeetasse obere 25cl, stapelbar Arcoroc Intensity - cremeweiß Material: Zenix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeetasse obere 25cl, stapelbar Arcoroc Intensity - cremeweiß Material: Zenix
Artikel-Nr.:
     2813-384-2478
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC L2434
EAN/GTIN:
     0883314522808
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse

Kaffeetasse obere 25cl, stapelbar Arcoroc Intensity - cremeweiß Material: Zenix

Weitere Informationen:
Material:
Zenix
Farbe:
beige
Gewicht:
0.20 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Volumen:
0.25 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,73*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 72 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 180 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 360 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.