Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaffeetasse obere Bario 0,19l Arcoroc Intensity - cremeweiß Material: Zenix by


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kaffeetasse obere Bario 0,19l Arcoroc Intensity - cremeweiß Material: Zenix by
Kaffeetasse obere Bario 0,19l Arcoroc Intensity - cremeweiß Material: Zenix by
Artikel-Nr.:
     2813-384-2465
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC H9982
EAN/GTIN:
     0883314380538
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Kaffeetasse obere Bario 0,19l Arcoroc Intensity - cremeweiß Material: Zenix by Arcoroc

Weitere Informationen:
Material:
Zenix
Farbe:
beige
Breite:
7.50 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
0.18 kg
spülmaschinengeeignet:
Ja
stapelbar:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,67*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 96 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 480 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.