Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trianon Uni Suppennapf 13,2cm / 46,8cl Weiß Arcoroc Opal (gehärtet)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trianon Uni Suppennapf 13,2cm / 46,8cl Weiß Arcoroc Opal (gehärtet)
Trianon Uni Suppennapf 13,2cm / 46,8cl Weiß Arcoroc Opal (gehärtet)
Artikel-Nr.:
     2813-384-188
Hersteller:
     ARC International
Herst.-Nr.:
     ARC D6878
EAN/GTIN:
     0026102251522
Suchbegriffe:
Eintopfschale
Suppen-Schale
Suppen-Schüssel
Suppenschale

Trianon Uni Suppennapf 13,2cm / 46,8cl Weiß Arcoroc Opal (gehärtet)


Weitere Informationen:
Material:
Opalglas
Farbe:
weiß
Höhe:
7 cm
Durchmesser:
13 cm
Gewicht:
0.25 kg
Form:
rund
spülmaschinengeeignet:
Ja
mikrowellengeeignet:
Ja
Oberfläche:
glänzend
Volumen:
0.47 Liter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
36
€ 4,95*
ab € 2,76*
€ 3,54*
8 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 3,33*
€ 4,47*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Stück
Mindestbestellmenge: 36 Stück ( entspricht € 127,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.