Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aura Aqua Gourmet Kombiuntertasse 19 cm, aus Porzellan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aura Aqua Gourmet Kombiuntertasse 19 cm, aus Porzellan
Aura Aqua Gourmet Kombiuntertasse 19 cm, aus Porzellan
Artikel-Nr.:
     2813-384-1450
Hersteller:
     Bonna
Herst.-Nr.:
     AAQGRM19KKT
EAN/GTIN:
     8697700022597
Suchbegriffe:
Unter-Tasse
Untertasse
untertasse
Aura Aqua Gourmet Kombiuntertasse 19 cm, aus Porzellan

Weitere Informationen:
Material:
Porzellan
Länge:
19.00 cm
Breite:
19.00 cm
Höhe:
2.50 cm
Gewicht:
0.32 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,603*
€ 9,653*
3 Tage
6
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 77,74008*
€ 96,41004*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 101,14008*
€ 124,57008*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 9,653*
€ 11,487
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,393*
€ 11,178
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,603*
€ 9,048
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 115,836* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bonna
AAQBNC12JO
ab € 7,213*
Sonstiges
Bonna
AAQBNC6JO
ab € 4,273*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.