Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1 Glas BODEGA AMUSE-BOUCHE 20 cl Höhe 57 mm, Durchmesser 82 mm Bormioli


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1 Glas BODEGA AMUSE-BOUCHE 20 cl Höhe 57 mm, Durchmesser 82 mm Bormioli
1 Glas BODEGA AMUSE-BOUCHE 20 cl Höhe 57 mm, Durchmesser 82 mm Bormioli
Artikel-Nr.:
     2813-384-078
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     710860G21021990
EAN/GTIN:
     8004360045345
Suchbegriffe:
Amuse Bouche
Amuse Gueule
1 Glas BODEGA AMUSE-BOUCHE 20 cl Höhe 57 mm, Durchmesser 82 mm Bormioli Professional
Verpackungseinheit 6 Stück im Geschenkkarton inklusive Rezeptheft



Weitere Informationen:
Material:
Glas
Breite:
8.20 cm
Höhe:
6.00 cm
Gewicht:
0.12 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
24
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,987*
€ 3,967*
25 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 18,46002*
€ 25,97004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 3,967*
€ 4,721
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,757*
€ 4,471
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,987*
€ 3,555
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 95,208* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.