Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brezel- oder Wurstständer Ø 28 cm, H: 50 cm, Fuß-Ø 22 cm Buchenholz, lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brezel- oder Wurstständer Ø 28 cm, H: 50 cm, Fuß-Ø 22 cm Buchenholz, lackiert
Brezel- oder Wurstständer Ø 28 cm, H: 50 cm, Fuß-Ø 22 cm Buchenholz, lackiert
Brezel- oder Wurstständer Ø 28 cm, H: 50 cm, Fuß-Ø 22 cm Buchenholz, lackiert
Artikel-Nr.:
     2813-383-997
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     79553
EAN/GTIN:
     4004133795532
Brezel- oder Wurstständer Ø 28 cm, H: 50 cm, Fuß-Ø 22 cm Buchenholz, lackiert vielseitig einsetzbar eignet sich bestens für
die Präsentation von Brezeln und Würsten nicht spülmaschinengeeignet Farbe: Braun

Weitere Informationen:
Länge:
27.50 cm
Breite:
27.50 cm
Höhe:
50.00 cm
Gewicht:
1.09 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
300
€ 4,95*
ab € 11,91*
€ 15,96*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 11,99*
€ 16,04*
€ 5,50*
ab € 15,38*
€ 21,16*
10 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 16,04*
€ 21,16*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,74*
€ 21,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.