| |
|
| Artikel-Nr.: 2813-383-958 Herst.-Nr.: 40480 EAN/GTIN: 4004133404809 |
| |
|
| | |
| 5-tlg. Menage -Pro- 13 x 11 cm, H: 19 cm Edelstahl mattiert, Glas, PP Pfeffer-Salz-Essig-Öl-Zahnsto. Pfeffer-/Salz-Glasstreuer mit Edelstahldeckel, Essig-/Öl- Glasbehälter mit Edelstahl- deckel und tropffreiem Kunst- stoffausgießer, Zahnstocher- Glasbehälter, im Farbkarton spülmaschinengeeignet zerbrechlich
Weitere Informationen: | | Länge: | 12 cm | Breite: | 13 cm | Höhe: | 19 cm | Gewicht: | 0.86 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2813 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,12* | € 14,44* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,20* | € 14,55* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 13,52* | € 18,89* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,20* | ab € 14,36* | € 20,01* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,56* | € 20,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2813 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2813 | | Versand: Lager 2813 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|