Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serviergestell 29 x 19,5 cm, H: 43 cm Metall hartverchromt für 3 Teller innerer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Serviergestell 29 x 19,5 cm, H: 43 cm Metall hartverchromt für 3 Teller innerer
Serviergestell 29 x 19,5 cm, H: 43 cm Metall hartverchromt für 3 Teller innerer
Artikel-Nr.:
     2813-383-774
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     33220
EAN/GTIN:
     4004133332201
Suchbegriffe:
Buffet-Gestell
Buffet-Leiter
Buffet-Ständer
Buffetgestell

Serviergestell 29 x 19,5 cm, H: 43 cm Metall hartverchromt für 3 Teller innerer Ring ca. Ø 18 cm für Teller bis max. Ø 27 cm


Weitere Informationen:
Länge:
29 cm
Breite:
20 cm
Höhe:
43 cm
Gewicht:
0.73 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
135
€ 4,95*
ab € 23,86*
€ 31,57*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 23,92*
€ 31,70*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 27,67*
€ 36,64*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 32,91*
€ 42,58*
20 Tage
nicht lagernd
€ 9,90*
ab € 32,94*
€ 42,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.