Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messbecher Ø 10 cm, H: 14 cm, 1 Liter Edelstahl außen poliert, innen mattiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messbecher Ø 10 cm, H: 14 cm, 1 Liter Edelstahl außen poliert, innen mattiert
Messbecher Ø 10 cm, H: 14 cm, 1 Liter Edelstahl außen poliert, innen mattiert
Artikel-Nr.:
     2813-383-711
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     30045
EAN/GTIN:
     4004133300453
Suchbegriffe:
Gastro-Messbecher
Küchen-Messbecher
Litermaß
Messbecher (Gastro)

Messbecher Ø 10 cm, H: 14 cm, 1 Liter Edelstahl außen poliert, innen mattiert mit Maßskalierung spülmaschinengeeignet


Weitere Informationen:
Länge:
18 cm
Breite:
11 cm
Höhe:
14 cm
Gewicht:
0.31 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
136
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 11,25*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 7,71*
€ 11,33*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 11,32*
€ 15,87*
16 Tage
24
€ 12,90*
ab € 11,61*
€ 16,14*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 11,81*
€ 16,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.