Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tablett mit Haube -FINESSE- Ø 22 cm, H: 9,5 cm 18/0 Edelstahl Haube aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tablett mit Haube -FINESSE- Ø 22 cm, H: 9,5 cm 18/0 Edelstahl Haube aus
Tablett mit Haube -FINESSE- Ø 22 cm, H: 9,5 cm 18/0 Edelstahl Haube aus
Artikel-Nr.:
     2813-383-679
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     13622
EAN/GTIN:
     4004133136229
Suchbegriffe:
Frischhalte-Haube
Frischhaltehaube
Kuppelhaube
Käse-Glocke

Tablett mit Haube -FINESSE- Ø 22 cm, H: 9,5 cm 18/0 Edelstahl Haube aus Polystyrol ohne Griffe stapelbar


Weitere Informationen:
Länge:
23 cm
Breite:
23 cm
Höhe:
10 cm
Gewicht:
0.31 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 6,95*
4 Tage
10
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 7,14*
14 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 5,67*
€ 8,66*
16 Tage
24
€ 12,90*
ab € 6,75*
€ 9,79*
5 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 8,19*
€ 11,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.