Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schälchenspender MINI aus verchromtem Metall, Durchmesser: 14cm, Höhe: 25,5 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schälchenspender MINI aus verchromtem Metall, Durchmesser: 14cm, Höhe: 25,5 cm.
Schälchenspender MINI aus verchromtem Metall, Durchmesser: 14cm, Höhe: 25,5 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-383-603
Hersteller:
     Esmeyer
Herst.-Nr.:
     383-603
EAN/GTIN:
     4004133119819
Suchbegriffe:
Schalen-Spender
Schalenspender
Schälchen-Spender
Schälchenspender
Schälchenspender MINI aus verchromtem Metall, Durchmesser: 14cm, Höhe: 25,5 cm. Inkl. 36 Schalen mit 0,026l und 6cm Durchmesser.



Weitere Informationen:
Länge:
14.00 cm
Breite:
14.00 cm
Höhe:
25.50 cm
Gewicht:
2.32 kg
Weitere Suchbegriffe: schälchen spender
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
3
€ 4,95*
ab € 54,46*
€ 68,24*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,11*
€ 70,30*
25 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 63,53*
€ 79,56*
17 Tage
24
€ 5,00*
ab € 83,01*
€ 101,61*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ARC International
ARC 10011
ab € 0,829*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.