Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cerealien-Bar 38 x 17 cm, H: 28,5 cm Set bestehend aus: - 1 Ständer Acryl,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cerealien-Bar 38 x 17 cm, H: 28,5 cm Set bestehend aus: - 1 Ständer Acryl,
Cerealien-Bar 38 x 17 cm, H: 28,5 cm Set bestehend aus: - 1 Ständer Acryl,
Artikel-Nr.:
     2813-383-598
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     11973
EAN/GTIN:
     4004133119734
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Cerealien-Bar 38 x 17 cm, H: 28,5 cm Set bestehend aus: - 1 Ständer Acryl, gefrostet, H: 4 cm - 3 Cerealien-Karaffen SAN,
Edelstahl-Deckel Ø 10 cm, H: 28 cm, 1,5 Liter - 3 Frischhaltedeckel, PP

Weitere Informationen:
Länge:
38.00 cm
Breite:
17.00 cm
Höhe:
28.50 cm
Gewicht:
2.54 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 58,91*
€ 74,60*
Lager 2813
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 59,00*
€ 74,71*
24 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 71,84*
€ 89,87*
€ 5,50*
ab € 80,70*
€ 103,54*
16 Tage
26
€ 5,00*
ab € 93,81*
€ 115,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,28*
€ 88,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,97*
€ 83,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
11974
ab € 74,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.