Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eiszange, Länge: 20 cm, 18/0 Edelstahl, Gunmetal-Look, hochglanzpoliert, mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eiszange, Länge: 20 cm, 18/0 Edelstahl, Gunmetal-Look, hochglanzpoliert, mit
Eiszange, Länge: 20 cm, 18/0 Edelstahl, Gunmetal-Look, hochglanzpoliert, mit
Artikel-Nr.:
     2813-383-5705
Hersteller:
     Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
     75855
EAN/GTIN:
     4004133758551
Suchbegriffe:
Eis-Zange
Eiszange
Obstzange
aps eiszange

Eiszange, Länge: 20 cm, 18/0 Edelstahl, Gunmetal-Look, hochglanzpoliert, mit Befestigungsclip, Schaufelmaß: Ø 3,5 cm

Weitere Informationen:
Länge:
20 cm
Breite:
7 cm
Höhe:
4 cm
Gewicht:
0.07 kg
Weitere Suchbegriffe: eis zange
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
300
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 4,61*
Lager 2813
1
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 4,87*
€ 5,50*
ab € 3,69*
€ 6,69*
16 Tage
unbekannt
€ 5,20*
ab € 4,24*
€ 6,69*
€ 3,50*
ab € 15,73*
€ 21,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Assheuer + Pott
75854
ab € 2,69*
Sonstiges
Assheuer + Pott
75853
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.